{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 20 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ na izhodni strani | 26,2 mm | |
Dolžina | 34 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Material | Visoko zmogljivo jeklo HPQ® | |
Površina | nikelj kromirano | |
s profilom AS-Drive | Da | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 637200 20 | |
EAN/GTIN | 4018754003013 | |
Številka proizvajalca | 02110020 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
6-kotni nasadni ključ, 3/8-colski, Zev ključa: 20mm
po ponudbi
Na zalogi
92 kosov na zalogi
10,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
143 kosov na zalogi
4,39 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
209 kosov na zalogi
7,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 26,2 mm | 27,8 mm | 27,8 mm |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | 1/2 col | 1/2 col |
Dolžina | 34 mm | 38 mm | 38 mm |
Standard | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Površina | nikelj kromirano | kromirani | kromirani |
Zev ključa | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |