{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Število delov | 48 | |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col; 3/8 col | |
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ | 4-22 mm | |
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ | 3-8 mm | |
Pakiranje | Škatla iz umetne mase ABS | |
Dolžina | 413 mm | |
Širina | 230 mm | |
Višina | 57 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ; Izvijač za profil Phillips; Izvijač Pozidriv; Ploščati izvijač; Izvijač z notranjim 6-kotnikom | |
s QuickRelease | Ne | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem |
Številka izdelka | 630006 | |
EAN/GTIN | 4018754260539 | |
Številka proizvajalca | 91222606 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Garnitura nasadnih ključev, 1/4; 3/8-colski 4-kotnik 48-delna
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
563,43 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.021 kosov na zalogi
512,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ ;Izvijač za profil Phillips ;Izvijač Pozidriv ;Ploščati izvijač ;Izvijač z notranjim 6-kotnikom | 6-kotni nasadni ključ Surfacedrive ;Izvijač z notranjim 6-kotnikom ;Izvijač za profil Phillips ;Izvijač Pozidriv ;Ploščati izvijač ;Izvijač Torx® ;Izvijač za vijake XZN |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 ;3/8 | 1/2 ;1/4 |
Širina | 230 | 294 |
Dolžina | 413 | 510 |
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ | 3-8 | 6-14 |
Pakiranje | Škatla iz umetne mase ABS | Škatla iz umetne mase ABS |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem |