{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
Standard | DIN 3122; DIN 3120 | |
celotna dolžina | 125 mm | |
Število zob | 36 | |
Delovni kot | 10 stopinj | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirani | |
Vrsta izdelka | Raglja |
Številka izdelka | 632090 1/4 | |
EAN/GTIN | 4062406230739 | |
Številka proizvajalca | 632090 1/4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Raglja, dvosmerna, 1/4 cole z izmetačem, Tip: 1/4
po ponudbi
Na zalogi
6.111 kosov na zalogi
27,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5.967 kosov na zalogi
45,10 €
30,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
755 kosov na zalogi
49,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col |
Delovni kot | 10 stopinj | 10 stopinj | 5 stopinj |
celotna dolžina | 125 mm | 115 mm | 116 mm |
Število zob | 36 | 36 | 72 |
Vrsta izdelka | Raglja | Raglja | Raglja |