Raglja s finim ozobljenjem, dvosmerna, 1/4 cole 1/4

Št. art.: 632345 1/4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
974 kosov na zalogi
  • Pogonski 4-kotnik: 1/4

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogonski 4-kotnik 1/4 col
celotna dolžina 116 mm
Število zob 72
Delovni kot 5 stopinj
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina kromirani
z zglobno glavo Ne
z vrtljivo glavo Ne
z izmetačem Da
s funkcijo kladiva Ne
s QuickRelease Ne
Možnost odstranitve raglje z ročaja Ne
brezstopenjski izvlek Ne
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 632345 1/4
EAN/GTIN 4062406798413
Številka proizvajalca 632345 1/4

Opis

Izvedba:

Izbrani materiali in posebni postopki kovanja so jamstvo za brezhibno delovanje in dolgo življenjsko dobo.
Z ročico za preklop v desni ali levi tek, delovni kot 5°.

Standard:

Zunanji 4-kotniki ustrezajo DIN 3120-A 6,3, z vzmeteno krogljico; notranji 4-kotniki ustrezajo DIN 3120.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Primerno za:

Za nasadne ključe z ročnim upravljanjem.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.