12-kotni nasadni ključ, 1/4-colski, Zev ključa: 3/16col

Št. art.: 631105 3/16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
247 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (col) Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 1/4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 3/16 col
Zev ključa 4,76 mm
Pogonski 4-kotnik 1/4 col
⌀ na izhodni strani 7,6 mm
Dolžina 23 mm
Pogonski profil 12-kotni nasadni ključ
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 631105 3/16
EAN/GTIN 4018754001491
Številka proizvajalca 01530012

Opis

Izvedba:

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka.
Optimalen potek vlaken zaradi posebnega postopka kovanja. Zevi v natančnih tolerancah. Ni drsenja preko robov vijakov, matice in glave vijakov se ne poškodujejo. Kaljeni v olju, brez napenjanja in zvijanja, zato se natančno prilegajo maticam in glavam vijakov. Zaokrožene površine s profilom AS-drive.

Material:

Visokozmogljivo jeklo HPQ®, nikelj kromirano, prevleka se ne lušči.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


12-kotni nasadni ključ, 1/4-colski, Zev ključa: 3/16col

12-kotni nasadni ključ, 1/4-colski, Zev ključa: 3/16col

po ponudbi
Na zalogi
247 kosov na zalogi
5,75 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
598 kosov na zalogi
12,45 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
666 kosov na zalogi
8,90 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
⌀ na izhodni strani 7,6 mm 7,9 mm 7,9 mm
Pogonski profil 12-kotni nasadni ključ 12-kotni nasadni ključ 12-kotni nasadni ključ
Pogonski 4-kotnik 1/4 col 1/4 col 1/4 col
Dolžina 23 mm 50 mm 50 mm
Zev ključa 3/16 col 3/16 col 3/16 col
Vrsta izdelka Nasadni ključ Nasadni ključ Nasadni ključ

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico