{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 9/32 col | |
Zev ključa | 7,14 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
⌀ na izhodni strani | 10,7 mm | |
Dolžina | 23 mm | |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 631105 9/32 | |
EAN/GTIN | 4018754001521 | |
Številka proizvajalca | 01530018 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
12-kotni nasadni ključ, 1/4-colski, Zev ključa: 9/32col
po ponudbi
Na zalogi
116 kosov na zalogi
5,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.011 kosov na zalogi
3,21 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
641 kosov na zalogi
12,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.074 kosov na zalogi
2,33 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
668 kosov na zalogi
8,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 10,7 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col |
Dolžina | 23 mm | 24,8 mm | 50 mm | 24,8 mm | 50 mm |
Zev ključa | 9/32 col | 9/32 col | 9/32 col | 9/32 col | 9/32 col |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |