{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 7/32 col | |
Zev ključa | 5,56 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
⌀ na izhodni strani | 8,6 mm | |
Dolžina | 23 mm | |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 631105 7/32 | |
EAN/GTIN | 4018754001507 | |
Številka proizvajalca | 01530014 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 12-kotni nasadni ključ, 1/4-colski 7/32 col
po ponudbi
Na zalogi
93 kosov na zalogi
5,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
615 kosov na zalogi
12,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
646 kosov na zalogi
8,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 8,6 | 8,9 | 8,9 |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Dolžina | 23 | 50 | 50 |
Površina | kromirani | kromirani | |
Zev ključa | 7/32 | 7/32 | 7/32 |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |