{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 1/4 col | |
Zev ključa | 6,35 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
⌀ na izhodni strani | 9,4 mm | |
Dolžina | 23 mm | |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 631105 1/4 | |
EAN/GTIN | 4018754001514 | |
Številka proizvajalca | 01530016 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
12-kotni nasadni ključ, 1/4-colski 1/4 col
po ponudbi
Na zalogi
175 kosov na zalogi
5,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
478 kosov na zalogi
3,21 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
400 kosov na zalogi
12,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
556 kosov na zalogi
8,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
988 kosov na zalogi
2,33 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 9,4 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Dolžina | 23 | 24,8 | 50 | 50 | 24,8 |
Površina | kromirani | kromirani | kromirani | kromirani | |
Zev ključa | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |