{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 11/32 col | |
Zev ključa | 8,73 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
⌀ na izhodni strani | 12,7 mm | |
Dolžina | 23 mm | |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 631105 11/32 | |
EAN/GTIN | 4018754001545 | |
Številka proizvajalca | 01530022 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() 12-kotni nasadni ključ, 1/4-colski 11/32 col
po ponudbi
Na zalogi
80 kosov na zalogi
6,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.032 kosov na zalogi
3,33 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
411 kosov na zalogi
13,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.253 kosov na zalogi
2,39 €
1,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
470 kosov na zalogi
10,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 12,7 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col |
Dolžina | 23 mm | 24,8 mm | 50 mm | 24,8 mm | 50 mm |
Površina | kromirani | kromirani | kromirani | kromirani | |
Zev ključa | 11/32 col | 11/32 col | 11/32 col | 11/32 col | 11/32 col |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |