{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | multicraft | |
6-kotnik | 8 mm | |
Dolžina rezila | 180 mm | |
celotna dolžina | 300 mm | |
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 627620 8 | |
EAN/GTIN | 7610733087860 | |
Številka proizvajalca | 6206.S 8-180 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Izvijač za notranji 6-kotnik z okroglo glavo, z ročajem „multicraft“ 8 mm
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
15,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
72 kosov na zalogi
10,65 €
5,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
60 kosov na zalogi
10,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
358 kosov na zalogi
10,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | 6-robi izvijač | 6-kotni izvijač |
celotna dolžina | 300 mm | 290 mm | 295 mm | 300 mm |
Vrtljiva kapa | Ne | |||
Dolžina rezila | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
6-kotnik | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |||
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač | Izvijač |