{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | multicraft | |
6-kotnik | 6 mm | |
Dolžina rezila | 160 mm | |
celotna dolžina | 265 mm | |
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 627620 6 | |
EAN/GTIN | 7610733087853 | |
Številka proizvajalca | 6206.S 6-160 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Izvijač za notranji 6-kotnik z okroglo glavo, z ročajem „multicraft“ 6 mm
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
11,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi
7,50 €
6,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
520 kosov na zalogi
7,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
7,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | 6-robi izvijač | 6-kotni izvijač |
celotna dolžina | 265 mm | 260 mm | 260 mm | 271 mm |
Vrtljiva kapa | Ne | |||
Dolžina rezila | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Okrogla glava | Ne | |||
6-kotnik | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač | Izvijač |