{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | multicraft | |
6-kotnik | 5 mm | |
Dolžina rezila | 140 mm | |
celotna dolžina | 240 mm | |
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 627620 5 | |
EAN/GTIN | 7610733087846 | |
Številka proizvajalca | 6206.S 5-140 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Izvijač za notranji 6-kotnik z okroglo glavo, z ročajem „multicraft“ 5 mm
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi
10,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
90 kosov na zalogi
5,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
148 kosov na zalogi
5,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | 6-robi izvijač | 6-kotni izvijač |
celotna dolžina | 240 mm | 235 mm | 245 mm |
Dolžina rezila | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
6-kotnik | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Serija | multicraft | ||
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač |