{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
6-kotnik | 5 mm | |
Dolžina rezila | 140 mm | |
celotna dolžina | 235 mm | |
Pogonski profil | 6-robi izvijač | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 627742 5 | |
EAN/GTIN | 4067263013389 | |
Številka proizvajalca | 627742 5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Izvijač za notranji 6-kotnik z okroglo glavo, z 2K-ročajem Haptoprene, 6-kotnik: 5mm
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
5,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
365 kosov na zalogi
4,56 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
46 kosov na zalogi
5,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
celotna dolžina | 235 mm | 207 mm | 245 mm |
Dolžina rezila | 140 mm | 100 mm | 140 mm |
6-kotnik | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač |