Izvijač za notranji 6-kotnik z okroglo glavo, z 2K-ročajem Haptoprene 4 mm

Št. art.: 627742 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
839 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

6-kotnik 4 mm
Dolžina rezila 120 mm
celotna dolžina 210 mm
Pogonski profil 6-robi izvijač
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 627742 4
EAN/GTIN 4067263013372
Številka proizvajalca 627742 4

Opis

Izvedba:

Ravno 6-kotno steblo z okroglo glavo.
Ergonomično oblikovan ročaj z oprijemljivo površino Haptoprene in jedrom iz umetne mase, odpornim proti udarcem. Zaradi posebne strukture površine omogoča prenos velikih zateznih momentov, tudi z mokrimi in naoljenimi rokami. Steblo iz krom-vanadijevega jekla. Površina je nikljana in kromirana.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.