{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
6-kotnik | 8 mm | |
Dolžina rezila | 180 mm | |
celotna dolžina | 295 mm | |
Pogonski profil | 6-robi izvijač | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 627742 8 | |
EAN/GTIN | 4067263013402 | |
Številka proizvajalca | 627742 8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Izvijač za notranji 6-kotnik z okroglo glavo, z 2K-ročajem Haptoprene, 6-kotnik: 8mm
po ponudbi
Na zalogi
492 kosov na zalogi
10,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
71 kosov na zalogi
10,65 €
4,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
203 kosov na zalogi
7,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
349 kosov na zalogi
10,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
celotna dolžina | 295 mm | 290 mm | 257 mm | 300 mm |
Dolžina rezila | 180 mm | 180 mm | 150 mm | 180 mm |
6-kotnik | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač | Izvijač |