Izvijač za notranji 6-kotnik z okroglo glavo, z močnim ročajem, Šest kotnik: 5mm

Št. art.: 627511 5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
366 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Šest kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

6-kotnik 5 mm
Dolžina rezila 100 mm
celotna dolžina 207 mm
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 627511 5
EAN/GTIN 4045197951106
Številka proizvajalca 627511 5

Opis

Izvedba:

Ravno 6-kotno steblo z okroglo glavo.
Močan večkomponentni ročaj. Jedro, odporno proti udarcem, z dobro oprijemljivim prijemalnim delom za dober tek v roki. Steblo iz krom-vanadijevega jekla, površina kromirana.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Izvijač za notranji 6-kotnik z okroglo glavo, z močnim ročajem, Šest kotnik: 5mm

Izvijač za notranji 6-kotnik z okroglo glavo, z močnim ročajem, Šest kotnik: 5mm

po ponudbi
Na zalogi
366 kosov na zalogi
4,56 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
5,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi
5,55 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
celotna dolžina 207 mm 235 mm 245 mm
Dolžina rezila 100 mm 140 mm 140 mm
6-kotnik 5 mm 5 mm 5 mm
Vrsta izdelka Izvijač Izvijač Izvijač

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico