{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
6-kotnik | 2,5 mm | |
Dolžina rezila | 100 mm | |
celotna dolžina | 187 mm | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 627511 2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197951076 | |
Številka proizvajalca | 627511 2,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Izvijač za notranji 6-kotnik z okroglo glavo, z močnim ročajem, Šest kotnik: 2,5mm
po ponudbi
Na zalogi
285 kosov na zalogi
3,37 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
817 kosov na zalogi
2,46 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
celotna dolžina | 187 mm | 162 mm |
Dolžina rezila | 100 mm | 75 mm |
6-kotnik | 2,5 mm | 2,5 mm |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač |