{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | multicraft | |
6-kotnik | 4 mm | |
Dolžina rezila | 120 mm | |
celotna dolžina | 215 mm | |
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 627620 4 | |
EAN/GTIN | 7610733087839 | |
Številka proizvajalca | 6206.S 4-120 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Izvijač za notranji 6-kotnik z okroglo glavo, z ročajem „multicraft“ 4 mm
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
8,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
693 kosov na zalogi
4,79 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
489 kosov na zalogi
4,91 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | 6-robi izvijač | 6-kotni izvijač |
celotna dolžina | 215 mm | 210 mm | 220 mm |
Dolžina rezila | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Okrogla glava | Ne | ||
6-kotnik | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Serija | multicraft | ||
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač |