{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
6-kotnik | 6 mm | |
Dolžina rezila | 160 mm | |
celotna dolžina | 271 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni izvijač | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Material ročaja | ročaj iz umetne mase, odporen proti udarcem | |
Površina | kromirani | |
Vrtljiva kapa | Ne | |
Okrogla glava | Ne | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 627722 6 | |
EAN/GTIN | 4067263013327 | |
Številka proizvajalca | 627722 6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Izvijač za notranji 6-kotnik, raven, z 2K-ročajem Haptoprene, 6-kotnik: 6mm
po ponudbi
Na zalogi
486 kosov na zalogi
7,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi
7,50 €
5,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
212 kosov na zalogi
5,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
405 kosov na zalogi
7,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
celotna dolžina | 271 mm | 260 mm | 232 mm | 260 mm |
Dolžina rezila | 160 mm | 160 mm | 125 mm | 160 mm |
6-kotnik | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač | Izvijač |