Izvijač za notranji 6-kotnik, raven, z 2K-ročajem Haptoprene 2 mm

Št. art.: 627722 2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    6-kotnik 2 mm
    Dolžina rezila 80 mm
    celotna dolžina 162 mm
    Pogonski profil 6-kotni izvijač
    Material Kromvanadijevo jeklo
    Material ročaja ročaj iz umetne mase, odporen proti udarcem
    Površina kromirani
    Vrtljiva kapa Ne
    Okrogla glava Ne
    Vrsta izdelka Izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 627722 2
    EAN/GTIN 4067263013273
    Številka proizvajalca 627722 2

    Opis

    Izvedba:

    Ergonomično oblikovan ročaj z oprijemljivo površino Haptoprene in jedrom iz umetne mase, odpornim proti udarcem. Zaradi posebne strukture površine omogoča prenos velikih zateznih momentov, tudi z mokrimi in naoljenimi rokami.
    Steblo iz krom-vanadijevega jekla. Površina je nikljana in kromirana.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico