{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
6-kotnik | 8 mm | |
Dolžina rezila | 60 mm | |
celotna dolžina | 180 mm | |
Pogonski profil | Izvijač za notranji 6-kotnik | |
ukrivljena konica | Da | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 627501 8 | |
EAN/GTIN | 4045197951359 | |
Številka proizvajalca | 627501 8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Izvijač za notranji 6-kotnik, zakrivljen, z močnim ročajem, Šest kotnik: 8mm
po ponudbi
Na zalogi
110 kosov na zalogi
6,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
5,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik |
celotna dolžina | 180 mm | 220 mm |
Dolžina rezila | 60 mm | 100 mm |
6-kotnik | 8 mm | 8 mm |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač |