{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
6-kotnik | 6 mm | |
Dolžina rezila | 50 mm | |
celotna dolžina | 157 mm | |
Pogonski profil | Izvijač za notranji 6-kotnik | |
ukrivljena konica | Da | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 627501 6 | |
EAN/GTIN | 4045197951342 | |
Številka proizvajalca | 627501 6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Izvijač za notranji 6-kotnik, zakrivljen, z močnim ročajem, Šest kotnik: 6mm
po ponudbi
Na zalogi
478 kosov na zalogi
5,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
192 kosov na zalogi
4,56 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik |
celotna dolžina | 157 mm | 207 mm |
Dolžina rezila | 50 mm | 100 mm |
Okrogla glava | Ne | |
Površina | kromirane | |
6-kotnik | 6 mm | 6 mm |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač |