Izvijač za notranji 6-kotnik, zakrivljen, z močnim ročajem, Šest kotnik: 10mm

Št. art.: 627501 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
104 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Šest kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

6-kotnik 10 mm
Dolžina rezila 75 mm
celotna dolžina 195 mm
Pogonski profil Izvijač za notranji 6-kotnik
ukrivljena konica Da
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 627501 10
EAN/GTIN 4045197951366
Številka proizvajalca 627501 10

Opis

Izvedba:

Močan večkomponentni ročaj. Jedro iz umetne mase, odporne proti udarcem, z dobro oprijemljivim prijemalnim delom za dober tek v roki. 6-kotno držalo iz krom-vanadijevega jekla, v celoti kaljeno (za žilavost), površina kromirana.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Izvijač za notranji 6-kotnik, zakrivljen, z močnim ročajem, Šest kotnik: 10mm

Izvijač za notranji 6-kotnik, zakrivljen, z močnim ročajem, Šest kotnik: 10mm

po ponudbi
Na zalogi
104 kosov na zalogi
8,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
12,70 €
7,25 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
151 kosov na zalogi
14,35 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Pogonski profil Izvijač za notranji 6-kotnik Izvijač z notranjim 6-kotnikom 6-kotni izvijač
celotna dolžina 195 mm 320 mm 320 mm
Dolžina rezila 75 mm 200 mm 200 mm
6-kotnik 10 mm 10 mm 10 mm
Vrsta izdelka Izvijač Izvijač Izvijač

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico