{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
6-kotnik | 5 mm | |
Dolžina rezila | 45 mm | |
celotna dolžina | 152 mm | |
Pogonski profil | Izvijač za notranji 6-kotnik | |
ukrivljena konica | Da | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 627501 5 | |
EAN/GTIN | 4045197951335 | |
Številka proizvajalca | 627501 5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Izvijač za notranji 6-kotnik, zakrivljen, z močnim ročajem, Šest kotnik: 5mm
po ponudbi
Na zalogi
155 kosov na zalogi
4,21 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
169 kosov na zalogi
3,33 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik |
celotna dolžina | 152 mm | 182 mm |
Dolžina rezila | 45 mm | 75 mm |
Okrogla glava | Ne | |
6-kotnik | 5 mm | 5 mm |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač |