{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
6-kotnik | 8 mm | |
Dolžina rezila | 100 mm | |
celotna dolžina | 220 mm | |
Pogonski profil | Izvijač za notranji 6-kotnik | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Material ročaja | ročaj iz umetne mase, odporen proti udarcem | |
Površina | kromirane | |
Vrtljiva kapa | Ne | |
Okrogla glava | Ne | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 627500 8 | |
EAN/GTIN | 4045197951199 | |
Številka proizvajalca | 627500 8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Izvijač za notranji 6-kotnik, raven, z močnim ročajem 8 mm
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
5,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
72 kosov na zalogi
10,65 €
6,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
6,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | Izvijač za notranji 6-kotnik |
celotna dolžina | 220 | 290 | 180 |
Vrtljiva kapa | Ne | ||
Dolžina rezila | 100 | 180 | 60 |
6-kotnik | 8 | 8 | 8 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač |