{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
6-kotnik | 4 mm | |
Dolžina rezila | 75 mm | |
celotna dolžina | 182 mm | |
Pogonski profil | Izvijač za notranji 6-kotnik | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Material ročaja | ročaj iz umetne mase, odporen proti udarcem | |
Površina | kromirane | |
Vrtljiva kapa | Ne | |
Okrogla glava | Ne | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 627500 4 | |
EAN/GTIN | 4045197951168 | |
Številka proizvajalca | 627500 4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Izvijač za notranji 6-kotnik, raven, z močnim ročajem 4 mm
po ponudbi
Na zalogi
144 kosov na zalogi
2,84 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
3,61 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
ukrivljena konica | Da | |
Pogonski profil | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik |
celotna dolžina | 182 | 127 |
Dolžina rezila | 75 | 40 |
6-kotnik | 4 | 4 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač |