{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
6-kotnik | 3 mm | |
Dolžina rezila | 75 mm | |
celotna dolžina | 162 mm | |
Pogonski profil | Izvijač za notranji 6-kotnik | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Material ročaja | ročaj iz umetne mase, odporen proti udarcem | |
Površina | kromirane | |
Vrtljiva kapa | Ne | |
Okrogla glava | Ne | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 627500 3 | |
EAN/GTIN | 4045197951151 | |
Številka proizvajalca | 627500 3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Izvijač za notranji 6-kotnik, raven, z močnim ročajem 3 mm
po ponudbi
Na zalogi
333 kosov na zalogi
2,46 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
4,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
82 kosov na zalogi
3,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | Izvijač za notranji 6-kotnik |
celotna dolžina | 162 | 180 | 122 |
Vrtljiva kapa | Ne | ||
Dolžina rezila | 75 | 100 | 35 |
Okrogla glava | Ne | ||
6-kotnik | 3 | 3 | 3 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač |