{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
6-kotnik | 4 mm | |
Dolžina rezila | 150 mm | |
celotna dolžina | 176 mm | |
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | |
Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 627440 4 | |
EAN/GTIN | 4010995279288 | |
Številka proizvajalca | 27928 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Izvijač za notranji 6-kotnik, s T-ročajem v celoti izoliran, 6-kotnik: 4mm
po ponudbi
Na zalogi
162 kosov na zalogi
10,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.260 kosov na zalogi
3,84 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
471 kosov na zalogi
4,11 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.035 kosov na zalogi
3,16 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik |
celotna dolžina | 176 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm |
Dolžina rezila | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |||
6-kotnik | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač | Izvijač |