Izvijač za notranji 6-kotnik, s T-ročajem v celoti izoliran 5 mm

Št. art.: 627440 5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

6-kotnik 5 mm
Dolžina rezila 150 mm
celotna dolžina 182 mm
Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Standard DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 627440 5
EAN/GTIN 4010995279295
Številka proizvajalca 27929

Opis

Izvedba:

T-ročaj iz umetne mase odporne proti udarcem, steblo iz kromvanadijevega jekla, brunirano, z brizgano izolacijsko prevleko.
Izolirani za napetost do 1000 V, izdelani po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Izvijač za notranji 6-kotnik, s T-ročajem v celoti izoliran 5 mm

Izvijač za notranji 6-kotnik, s T-ročajem v celoti izoliran 5 mm

po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi
10,70 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
244 kosov na zalogi
4,31 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
440 kosov na zalogi
4,62 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
760 kosov na zalogi
3,33 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom Izvijač za notranji 6-kotnik Izvijač za notranji 6-kotnik Izvijač za notranji 6-kotnik
celotna dolžina 182 182 182 182
Dolžina rezila 150 150 150 150
Standard DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
6-kotnik 5 5 5 5
Vrsta izdelka Izvijač Izvijač Izvijač Izvijač

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico