{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
6-kotnik | 6 mm | |
Dolžina rezila | 150 mm | |
celotna dolžina | 182 mm | |
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | |
Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 627440 6 | |
EAN/GTIN | 4010995279301 | |
Številka proizvajalca | 27930 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Izvijač za notranji 6-kotnik, s T-ročajem v celoti izoliran, 6-kotnik: 6mm
po ponudbi
Na zalogi
58 kosov na zalogi
12,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
953 kosov na zalogi
4,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
288 kosov na zalogi
4,91 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.677 kosov na zalogi
3,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik |
celotna dolžina | 182 mm | 182 mm | 182 mm | 182 mm |
Dolžina rezila | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač | Izvijač |