{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
6-kotnik | 8 mm | |
Dolžina rezila | 150 mm | |
celotna dolžina | 182 mm | |
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | |
Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 627440 8 | |
EAN/GTIN | 4010995279318 | |
Številka proizvajalca | 27931 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Izvijač za notranji 6-kotnik, s T-ročajem v celoti izoliran 8 mm
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi
14,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
4,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | Izvijač za notranji 6-kotnik |
celotna dolžina | 182 mm | 182 mm |
Dolžina rezila | 150 mm | 150 mm |
Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
6-kotnik | 8 mm | 8 mm |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač |