{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
6-kotnik | 3 mm | |
Dolžina rezila | 100 mm | |
celotna dolžina | 145 mm | |
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 627424 3 | |
EAN/GTIN | 4045197721921 | |
Številka proizvajalca | 627424 3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Izvijač za notranji 6-kotnik, s T-ročajem Okrogla glava. 3 mm
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
6,75 €
5,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.269 kosov na zalogi
5,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
254 kosov na zalogi
6,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | 6-kotni izvijač | 6-kotni izvijač |
celotna dolžina | 145 mm | 146 mm | 146 mm |
Dolžina rezila | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Površina | nikljani; kromirani | ||
6-kotnik | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Material ročaja | Haptoprene | Haptoprene | |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač |