Na voljo je alternativni izdelek:

Izvijač za notranji 6-kotnik, s T-ročajem Okrogla glava. 4 mm

Št. art.: 627424 4
Popust
8,20 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

6-kotnik 4 mm
Dolžina rezila 125 mm
celotna dolžina 187 mm
Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 627424 4
EAN/GTIN 4045197721938

Opis

Izvedba:

Ergonomično oblikovan T-ročaj z oprijemljivo površino Haptoprene in jedrom iz umetne mase, odpornim na udarce. Steblo iz kromvanadijevega jekla posebnega jekla, z okroglo glavo. Površina je nikljana in kromirana. Vel. 4−10 z nastavkom na strani.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Izvijač za notranji 6-kotnik, s T-ročajem Okrogla glava. 4 mm

Izvijač za notranji 6-kotnik, s T-ročajem Okrogla glava. 4 mm

po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
8,20 €
7,95 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
879 kosov na zalogi
3,84 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
139 kosov na zalogi
3,43 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
389 kosov na zalogi
4,11 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.466 kosov na zalogi
3,16 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
235 kosov na zalogi
5,90 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom Izvijač za notranji 6-kotnik Izvijač za notranji 6-kotnik Izvijač za notranji 6-kotnik Izvijač za notranji 6-kotnik Izvijač za notranji 6-kotnik
celotna dolžina 187 175 225 175 175 375
Dolžina rezila 125 150 200 150 150 350
6-kotnik 4 4 4 4 4 4
Vrsta izdelka Izvijač Izvijač Izvijač Izvijač Izvijač Izvijač

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    6-kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico