Na voljo je alternativni izdelek:

Izvijač za notranji 6-kotnik, s T-ročajem Okrogla glava. 6 mm

Št. art.: 627424 6
Popust
11,70 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    6-kotnik 6 mm
    Dolžina rezila 125 mm
    celotna dolžina 200 mm
    Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom
    Vrsta izdelka Izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 627424 6
    EAN/GTIN 4045197721952
    Številka proizvajalca 627424 6

    Opis

    Izvedba:

    Ergonomično oblikovan T-ročaj z oprijemljivo površino Haptoprene in jedrom iz umetne mase, odpornim na udarce. Steblo iz kromvanadijevega jekla posebnega jekla, z okroglo glavo. Površina je nikljana in kromirana. Vel. 4−10 z nastavkom na strani.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico