{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
6-kotnik | 2 mm | |
Material | Posebno jeklo PB Swiss Tools | |
Dolžina krakov | 92×7 mm | |
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | |
Površina | prašno lakirani | |
Okrogla glava na daljšem kraku | Da | |
100-stopinjski kot | Da | |
krajši krak | Da | |
Dolga izvedba | Da | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 627382 2 | |
EAN/GTIN | 7610733283057 | |
Številka proizvajalca | PB 2222.L 2 GR |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Ključ za notranji 6-kotnik, 90°–100°, dolgi, z okroglo glavo in kratkim krakom prašno lakirani 2 mm
po ponudbi
Na zalogi
54 kosov na zalogi
5,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
137 kosov na zalogi
1,59 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | Izvijač za notranji 6-kotnik |
Okrogla glava na daljšem kraku | Da | Da |
Dolga izvedba | Da | Da |
6-kotnik | 2 | 2 |
Material | Posebno jeklo PB Swiss Tools | Kromvanadijevo jeklo |
Dolžina krakov | 92×7 | 100×16 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač |