Ključ za notranji 6-kotnik, 90°–100°, dolgi, z okroglo glavo in kratkim krakom prašno lakirani 2,5 mm

Št. art.: 627382 2,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Material: Posebno jeklo PB Swiss Tools

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    6-kotnik 2,5 mm
    Material Posebno jeklo PB Swiss Tools
    Dolžina krakov 113×9 mm
    Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom
    Površina prašno lakirani
    Okrogla glava na daljšem kraku Da
    100-stopinjski kot Da
    krajši krak Da
    Dolga izvedba Da
    Vrsta izdelka Izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 627382 2,5
    EAN/GTIN 7610733283064
    Številka proizvajalca PB 2222.L 2,5 YG

    Opis

    Izvedba:

    Izjemno kratek krak s prilagodljivim kotnikom (90°–100°), možnost vstavljanja okrogle glave do nagiba 30°. Posebno jeklo PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo.

    Prednosti:

    Prilagodljiv kotnik na kratkem kraku (90°–100°).
    90° za vstavljanje: Brez težav dosežete tudi zelo težko dostopna mesta.
    100° za delo: Več prostora za roke zagotavlja prijetno in varno delo.

    Material:

    Površina je nikljana, kromirana in prašno barvana za lažje iskanje pravega ključa zaradi vpadljive barvne kode Rainbow.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico