Ključ za notranji 6-kotnik, 90°–100°, dolgi, z okroglo glavo in kratkim krakom prašno lakirani 4 mm

Št. art.: 627382 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
136 kosov na zalogi
  • Material: Posebno jeklo PB Swiss Tools

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

6-kotnik 4 mm
Material Posebno jeklo PB Swiss Tools
Dolžina krakov 154×13 mm
Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Površina prašno lakirani
Okrogla glava na daljšem kraku Da
100-stopinjski kot Da
krajši krak Da
Dolga izvedba Da
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 627382 4
EAN/GTIN 7610733283088
Številka proizvajalca PB 2222.L 4 YE

Opis

Izvedba:

Izjemno kratek krak s prilagodljivim kotnikom (90°–100°), možnost vstavljanja okrogle glave do nagiba 30°. Posebno jeklo PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo.

Prednosti:

Prilagodljiv kotnik na kratkem kraku (90°–100°).
90° za vstavljanje: Brez težav dosežete tudi zelo težko dostopna mesta.
100° za delo: Več prostora za roke zagotavlja prijetno in varno delo.

Material:

Površina je nikljana, kromirana in prašno barvana za lažje iskanje pravega ključa zaradi vpadljive barvne kode Rainbow.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    6-kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico