Ključ za notranji 6-kotnik, 90°–100°, dolgi, z okroglo glavo in kratkim krakom prašno lakirani 5 mm

Št. art.: 627382 5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
70 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Material: Posebno jeklo PB Swiss Tools

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    6-kotnik 5 mm
    Material Posebno jeklo PB Swiss Tools
    Dolžina krakov 170×16 mm
    Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom
    Površina prašno lakirani
    Okrogla glava na daljšem kraku Da
    100-stopinjski kot Da
    krajši krak Da
    Dolga izvedba Da
    Vrsta izdelka Izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 627382 5
    EAN/GTIN 7610733283095
    Številka proizvajalca PB 2222.L 5 OR

    Opis

    Izvedba:

    Izjemno kratek krak s prilagodljivim kotnikom (90°–100°), možnost vstavljanja okrogle glave do nagiba 30°. Posebno jeklo PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo.

    Prednosti:

    Prilagodljiv kotnik na kratkem kraku (90°–100°).
    90° za vstavljanje: Brez težav dosežete tudi zelo težko dostopna mesta.
    100° za delo: Več prostora za roke zagotavlja prijetno in varno delo.

    Material:

    Površina je nikljana, kromirana in prašno barvana za lažje iskanje pravega ključa zaradi vpadljive barvne kode Rainbow.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico