{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Dolžina krakov | 144 × 29 mm | |
Pogonski profil | Izvijač za notranji 6-kotnik | |
Dolga izvedba | Da | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 626105 4 | |
EAN/GTIN | 4045197921604 | |
Številka proizvajalca | 626105 4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Ključ za notranji 6-kotnik, dolgi nikljani 4 mm
po ponudbi
Na zalogi
610 kosov na zalogi
1,06 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
590 kosov na zalogi
0,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
654 kosov na zalogi
4,06 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik |
Funkcija držanja | Vzmetena zadrževalna kroglica od vel. 3 | ||
Okrogla glava na daljšem kraku | Da | ||
Dolga izvedba | Da | Da | Da |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Dolžina krakov | 144 × 29 mm | 144 × 29 mm | 140×25 mm |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač |