• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Garnitura ključev za notranji 6-kotnik nikljani, Število izvijačev: 9

Št. art.: 626106 9
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
130 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število izvijačev Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število izvijačev 9
Pogonski profil Izvijač za notranji 6-kotnik
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 626106 9
EAN/GTIN 4045197921727
Številka proizvajalca 626106 9
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Zakrivljeno steblo po DIN ISO 2936 L, čelne ploskve obdelane in s posnetim robom. Kromvanadijevo jeklo, v celoti kaljeno (za žilavost)
Površina nikljana.

Vsebina:

Po 1 kotni izvijač art. 626105: Vel. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Shranjevanje v: Držalo iz umetne mase

Opomba:

Kotni izvijači HOLEX so na voljo tudi v palčnih velikostih (št. 626108 in št. 626128).