Ključ za notranji 6-kotnik, dolgi nikljani 6 mm

Št. art.: 626105 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
818 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Šest kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Material: Kromvanadijevo jeklo

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Material Kromvanadijevo jeklo
    Dolžina krakov 186 × 38 mm
    Pogonski profil Izvijač za notranji 6-kotnik
    Dolga izvedba Da
    Vrsta izdelka Izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 626105 6
    EAN/GTIN 4045197921628
    Številka proizvajalca 626105 6

    Opis

    Izvedba:

    Zakrivljeno steblo po DIN ISO 2936 L, čelne ploskve obdelane in s posnetim robom. Kromvanadijevo jeklo, v celoti kaljeno (za žilavost)
    Površina nikljana.

    Opomba:

    Kotni izvijači HOLEX so v naši spletni trgovini eShop na voljo tudi v colskih velikostih (art. 626108 in art. 626128).

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico