Ključ za notranji 6-kotnik, dolgi fosfatirani, Šest kotnik: 4mm

Št. art.: 626125 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
784 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Šest kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Material: Kromvanadijevo jeklo

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material Kromvanadijevo jeklo
Dolžina krakov 144 × 29 mm
Pogonski profil Izvijač za notranji 6-kotnik
Dolga izvedba Da
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 626125 4
EAN/GTIN 4045197921994
Številka proizvajalca 626125 4

Opis

Izvedba:

Zakrivljeno steblo po DIN ISO 2936 L, čelne ploskve obdelane in s posnetim robom. Kromvanadijevo jeklo, v celoti kaljeno (za žilavost)
Površina mangan-fosfatirana.

Opomba:

Kotni izvijači HOLEX so na voljo tudi v palčnih velikostih (št. 626108 in št. 626128).

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Ključ za notranji 6-kotnik, dolgi fosfatirani, Šest kotnik: 4mm

Ključ za notranji 6-kotnik, dolgi fosfatirani, Šest kotnik: 4mm

po ponudbi
Na zalogi
784 kosov na zalogi
0,95 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
13.036 kosov na zalogi
0,52 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2.156 kosov na zalogi
1,06 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4.065 kosov na zalogi
0,47 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi
3,38 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
55 kosov na zalogi
2,27 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Pogonski profil Izvijač za notranji 6-kotnik Izvijač za notranji 6-kotnik Izvijač za notranji 6-kotnik Izvijač za notranji 6-kotnik Izvijač za notranji 6-kotnik Izvijač za notranji 6-kotnik
Dolžina krakov 144 × 29 mm 74 × 29 mm 144 × 29 mm 74 × 29 mm 140×25 mm 80×22 mm
Vrsta izdelka Izvijač Izvijač Izvijač Izvijač Izvijač Izvijač

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico