{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Dolžina krakov | 234 × 50 mm | |
Pogonski profil | Izvijač za notranji 6-kotnik | |
Dolga izvedba | Da | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 626125 10 | |
EAN/GTIN | 4045197922045 | |
Številka proizvajalca | 626125 10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ključ za notranji 6-kotnik, dolgi fosfatirani 10 mm
po ponudbi
Na zalogi
241 kosov na zalogi
3,43 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.036 kosov na zalogi
3,67 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
102 kosov na zalogi
8,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik |
Funkcija držanja | Vzmetena zadrževalna kroglica od vel. 3 | ||
Okrogla glava na daljšem kraku | Da | ||
Dolga izvedba | Da | Da | Da |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Dolžina krakov | 234 × 50 mm | 234 × 50 mm | 219×40 mm |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač |