Ključ za notranji 6-kotnik, dolgi fosfatirani 3 mm

Št. art.: 626125 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
516 kosov na zalogi
  • Material: Kromvanadijevo jeklo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material Kromvanadijevo jeklo
Dolžina krakov 129 × 23 mm
Pogonski profil Izvijač za notranji 6-kotnik
Dolga izvedba Da
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 626125 3
EAN/GTIN 4045197921987

Opis

Izvedba:

Zakrivljeno steblo po DIN ISO 2936 L, čelne ploskve obdelane in s posnetim robom. Kromvanadijevo jeklo, v celoti kaljeno (za žilavost)
Površina mangan-fosfatirana.

Opomba:

Kotni izvijači HOLEX so v naši spletni trgovini eShop na voljo tudi v colskih velikostih (art. 626108 in art. 626128).

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Šest kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico