Ključ za notranji 6-kotnik, dolgi kromiran 2,5 mm

Št. art.: 626090 2,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
711 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

6-kotnik 2,5 mm
Dolžina krakov 113×21 mm
Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 626090 2,5
EAN/GTIN 7610733085248
Številka proizvajalca 211.2,5

Opis

Izvedba:

Zakrivljeno steblo po DIN ISO 2936 L, čelne ploskve obdelane in s posnetim robom. Kromvanadijevo jeklo, v celoti kaljeno (za žilavost)
Posebno jeklo PB Swiss Tools, površina je nikljana in kromirana.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Ključ za notranji 6-kotnik, dolgi kromiran 2,5 mm

Ključ za notranji 6-kotnik, dolgi kromiran 2,5 mm

po ponudbi
Na zalogi
711 kosov na zalogi
2,29 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
10.298 kosov na zalogi
0,30 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
0,28 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi
0,79 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
61 kosov na zalogi
1,94 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
100-stopinjski kot Ne
Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom Izvijač za notranji 6-kotnik Izvijač za notranji 6-kotnik Izvijač za notranji 6-kotnik Izvijač za notranji 6-kotnik
Površina nikljani mangan-fosfatirani kromirane kromirani
6-kotnik 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Material Kromvanadijevo jeklo Kromvanadijevo jeklo
Dolžina krakov 113×21 58,5 × 20,5 58,5 × 20,5 63×18
Vrsta izdelka Izvijač Izvijač Izvijač Izvijač Izvijač

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    6-kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico