{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
6-kotnik | 17 mm | |
Dolžina krakov | 307×67 mm | |
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 626090 17 | |
EAN/GTIN | 7610733044689 | |
Številka proizvajalca | PB 211.17 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Ključ za notranji 6-kotnik, dolgi kromiran 17 mm
po ponudbi
Na zalogi
84 kosov na zalogi
34,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
471 kosov na zalogi
8,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
352 kosov na zalogi
7,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
474 kosov na zalogi
14,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik |
Dolga izvedba | Da | |||
Površina | nikljani | mangan-fosfatirani | ||
6-kotnik | 17 mm | 17 mm | 17 mm | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |||
Dolžina krakov | 307×67 mm | 177 × 80 mm | 177 × 80 mm | 337 × 80 mm |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač | Izvijač |