{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
6-kotnik | 14 mm | |
Dolžina krakov | 279×59 mm | |
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 626090 14 | |
EAN/GTIN | 7610733044672 | |
Številka proizvajalca | PB 211.14 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Ključ za notranji 6-kotnik, dolgi kromiran 14 mm
po ponudbi
Na zalogi
306 kosov na zalogi
20,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
925 kosov na zalogi
4,87 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
633 kosov na zalogi
4,62 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
997 kosov na zalogi
9,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik |
Dolga izvedba | Da | |||
Površina | nikljani | mangan-fosfatirani | ||
6-kotnik | 14 mm | 14 mm | 14 mm | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |||
Dolžina krakov | 279×59 mm | 154 × 70 mm | 154 × 70 mm | 294 × 70 mm |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač | Izvijač |