{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
6-kotnik | 10 mm | |
Dolžina krakov | 230×46 mm | |
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 626090 10 | |
EAN/GTIN | 7610733085309 | |
Številka proizvajalca | 211.10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Ključ za notranji 6-kotnik, dolgi kromiran 10 mm
po ponudbi
Na zalogi
382 kosov na zalogi
10,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
711 kosov na zalogi
1,97 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
548 kosov na zalogi
1,83 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi
6,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
6,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik |
Funkcija držanja | Vzmetena zadrževalna kroglica od vel. 3 | ne | |||
Površina | nikljani | mangan-fosfatirani | kromirani | ||
6-kotnik | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | |||
Dolžina krakov | 230×46 | 122 × 50 | 122 × 50 | 219×40 | 125×36 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač | Izvijač | Izvijač |