{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
6-kotnik | 5/64 col | |
Dolžina krakov | 52 × 18 mm | |
Pogonski profil | Izvijač za notranji 6-kotnik | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 626039 5/64 | |
EAN/GTIN | 4045197921765 | |
Številka proizvajalca | 626039 5/64 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Ključi za notranji 6-kotnik nikljani 5/64 col
po ponudbi
Na zalogi
1.134 kosov na zalogi
0,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
257 kosov na zalogi
0,61 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
1,37 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik |
Dolga izvedba | Da | Ne | |
Površina | nikljani | fosfatirani | |
6-kotnik | 5/64 | 5/64 | 5/64 |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | |
Dolžina krakov | 52 × 18 | 102 × 18 | 87×18 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač |