Izvijači Torx® TX9

Št. art.: 625500 TX9
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
472 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 367 TORX®
Profil Torx® TX9
Dolžina rezila 60 mm
celotna dolžina 141 mm
Pogonski profil Izvijač Torx®
Material rezila Kakovostno orodno jeklo
Material ročaja Ročaj iz umetne mase, odporen proti udarcem, z integriranimi mehkimi conami
Površina mat kromirani
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 625500 TX9
EAN/GTIN 4013288191359
Številka proizvajalca 05028004001

Opis

Izvedba:

Ročaj Kraftform z integriranimi mehkimi conami. Steblo iz kakovostnega orodnega jekla, površina matirano kromirana, konice so črne barve.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    Profil Torx® Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico